フルネスジャパン
マックスロックセーフロックガスケットテフロン包バイトン
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に非常に優れています。
材質
フッ素樹脂(内面バイトン)
色
半透明(内面黒)
使用温度範囲(℃)
-20~150
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法t(mm)
5.54
6.35
呼び径(inch)
選択してください
3/4
3/4×1/2
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
呼び径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65321875
ミリ-20x15A(インチ-3/4x1/2)
20A×15A
5.54
22
35
3/4×1/2
¥
6,750
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321884
ミリ-20A(インチ-3/4)
20A
5.54
22
35
3/4
¥
6,750
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321893
ミリ-25A(インチ-1)
25A
6.35
27
40
1
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321909
ミリ-32A(インチ-1・1/4)
32A
6.35
35
49
1-1/4
¥
8,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321918
ミリ-40A(インチ-1・1/2)
40A
6.35
41
56
1-1/2
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321927
ミリ-50A(インチ-2)
50A
6.35
51
67
2
¥
9,750
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321936
ミリ-65A(インチ-2・1/2)
65A
6.35
60
79
2-1/2
¥
11,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321945
ミリ-80A(インチ-3)
80A
6.35
76
94.5
3
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65321954
ミリ-100A(インチ-4)
100A
6.35
102
124
4
¥
16,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください