曜日別特売

ゴリラエポキシパテ

ゴリラエポキシパテ - 呉工業(クレ)
(2件のレビュー)

練るだけ簡単ハードに硬化/強力防水/多用途、超強力接着/ドリル、釘打ち、研磨、塗装OK/耐寒、耐熱(-29~149℃)/屋内、屋外OK/水道管にもOK。

用途金属・プラスチック・木材・コンクリート・レンガ・石材・ガラス・陶器などさまざまな箇所の穴埋め、成形、補修及び接着使用方法(1)対象面に付着したサビ、油分、汚れなどを落としてください(対象面にヤスリをかけることで接着力が高まります。)(2)保護手袋を着用してケースからパテを取り出し、円形シールとフィルムをはがしてから必要量を切り取ってください。(3)色が均一になるまで30~60秒間パテをしっかりと練り合わせてください。(4)パテを対象面にしっかりと押し付けてください。練り合わせてから5分以内に作業を終えてください。(濡らしたヘラなどで表面をならすことで、仕上がりがよくなります。その際、対象面とパテの間に水分が入り込まないように注意してください)質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×35×194アズワン品番65-1332-02保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管する。危険物の類別非危険物特性防水、耐寒、耐熱内容量1個
注意
※必ず使い捨ての保護手袋を着用し、パテが皮フに触れないようにしてください。
※4~40℃の環境で作業してください(気温が低いと硬化に時間がかかります)。
※使用後、約1時間で加工(ドリル、釘打ち、研磨、塗装)が可能となります。
※使用後は円形シールを余ったパテに貼り付けて、フィルムを巻いてから、ケースに入れてキャップをしっかりと閉めて保管してください。
※釘打ちの際は下穴を開けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
653229341781
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65322934
2023-10-12
用途: ダウンライトを取り外したときに石膏ボードが崩れてしまったので補修した
製造業

注意書きに手袋をして触るように指示があるがゴム手袋をしているとゴム手袋の方にくっついてしまってやりづらかったです。
30分もすると固くなってきて1時間もすればかなり固くなります。
ちょっと臭いです。

対象商品 : 65322934
2022-04-12
用途: 樹脂部品割れの接着補強
KOYO Assist 株式会社サービス業

耐水性も有り補強も出来て強度も十分あり良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする