曜日別特売

ターポリンシート定尺巻(防水シート)

ターポリンシート定尺巻(防水シート) - 東亜フレックスターポリンシート定尺巻(防水シート) - 東亜フレックス
(1件のレビュー)

プロ仕様の防水シート(ターポリンシート)、50M定尺品ですので様々な用途にご利用いただけます。

用途養生・防水・テント・シェード・オーニング・シート等材質ポリエステル+塩化ビニル幅(mm)1000厚さ(mm)0.7質量(kg)約40深緑色長さ(m)50内容量1本
注意
※重量物の為、個人宅への発送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
653251560.7mm×1000mm×50M
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65325156
2021-08-25
用途: 人工芝破れの補修
株式会社G-アライメント

材料の強度には満足しているが、色はPC上での色とは大きく違った。
現物はもっとダークグリーンに近い色で施工後のイメージとずれが生じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする