セーフラン安全用品
バッグシーラー
スリット部に袋を上から「ガチャン」と通過させるだけで簡単に袋口にシール封ができます。
テープ幅9~12mmまで対応可。
手軽に使えるコンパクト、軽量約0.9kg。
用途
野菜やパン、キャンディなどの袋詰めや、ラッピングなど幅広い用途に
適合
テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m
材質
スチール
幅(mm)
215
高さ(mm)
15
奥行(mm)
75
内容量
1台
注意
※シールは付属しておりません。別途お買い求めください。
※指はさみ等にご注意ください。
※本来の用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合テープ幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65325637
J2347
ブルー
9/12
900
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください