平岡織染
スベリ止めネット
滑り止め性、弾力性があり衝撃に強く、衝撃吸収効果、高い強度、寸法安定性。
用途
車輌積載物、体育用具、カーペット、建設足場等のずれ、滑り防止
長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅への配送は不可となります。
※接している物に色移りする場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
質量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65326048
#1005
930
グレー
515
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65326057
#1005
1870
グレー
515
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65326075
#2054
930
グレー
145
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65326066
#2014
930
クロ
275
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません