曜日別特売

AP300 レインスーツ

AP300 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP300 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP300 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP300 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP300 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP300 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)

表生地にはPVC素材をラミネートしたことにより、汚れに強く、高い強度を実現しています。
ジャケットは迷彩柄を採用し、パンツは黒色となります。
深めに設定した二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。
更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。
ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選びいただけるのが特徴です。

用途軽作業・デリバリー仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスターセット内容上下セット質量(g)約820(Lサイズ)材質(裏)ポリエステルメッシュ材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)耐水圧(mmH2O)20000以上内容量1着
注意
※画像はサンプルです。実際の画像と異なる場合がございますのでご了承下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65325908AP300シャンクネイビーS74~86150~16065-0328-26
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
65325917AP300シャンクネイビーM84~92160~17065-0328-27
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
65325926AP300シャンクネイビーL90~98170~18065-0328-28
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65325935AP300シャンクネイビーLL96~104175~18565-0328-29
オープン
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
65325944AP300シャンクネイビーEL102~110175~18565-0328-30
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
65325953AP300シャンクネイビー4L108~118180~19065-0328-31
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
65325969AP300シャンクネイビー5L116~128180~19065-0328-32
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
65325978AP300シャンクブラックS74~86150~16065-0328-33
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
65325987AP300シャンクブラックM84~92160~17065-0328-34
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
65325996AP300シャンクブラックL90~98170~18065-0328-35
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65326005AP300シャンクブラックLL96~104175~18565-0328-36
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65326014AP300シャンクブラックEL102~110175~18565-0328-37
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65326023AP300シャンクブラック4L108~118180~19065-0328-38
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
65326039AP300シャンクブラック5L116~128180~19065-0328-39
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする