SUZUKID(スズキッド)
ウエルディングワゴン
7m
3
のガスボンベが積載可能です。
上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
用途
溶接機用の台車
適合機種
SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等
寸法(mm)
天板上棚:310×610、下棚:290×510
最大積載量(kg)
150
下段棚板耐荷重(kg)
70
上段棚板耐荷重(kg)
70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65326109
SW-200
¥
72,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください