マグアース300

マグアース300 - SUZUKID(スズキッド)
(1件のレビュー)

溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。
スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。
使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。

用途溶接作業時のアース接続に仕様磁力スイッチ付き材質(本体)スチール吸着力(N)392材質(磁石)ネオジムアンペア(適合)300Aまで内容量1個
注意
※溶接作業用となりますので、材料の移動等、ワークの保持以外のご使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65326118P-741
11,300
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65326118
2023-10-05
用途: スタッド鈑金時のアース
延岡自動車鈑金塗装サービス業

使用感は問題なし、当然ながら熱くなるのでそこだけ注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする