曜日別特売

レザー調 折り畳み収納バスケット

レザー調 折り畳み収納バスケット - スマイル[家具]レザー調 折り畳み収納バスケット - スマイル[家具]レザー調 折り畳み収納バスケット - スマイル[家具]レザー調 折り畳み収納バスケット - スマイル[家具]

高級感のある合成皮革素材(PVC)を使用した手荷物バスケット。
折り畳み可能なので、使用しない時はコンパクトに保管できます。
PVCなので、手指用の消毒スプレーなどでのお手入れもできます。
大切なお客様のおもてなしと気配りに。
使用しない時は、折り畳んでコンパクトに保管できます。

用途ホテルの客室、レストラン等の飲食店でのお客様用荷物置きとしてはもちろん、脱衣カゴとして材質外側:合皮(PVC)、内側:ポリエステル、底板:ポリエステル/PP板(芯材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×280内容量1ケース(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65326328749201
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする