バリアーマンエアー

バリアーマンエアー - 日光物産(NIKKO)バリアーマンエアー - 日光物産(NIKKO)
(6件のレビュー)

使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。

用途熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。セット内容ジャケット単品のみファン径(cm)取付用穴サイズ:9素材内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム内容量1着
注意
※ご使用前にファン・バッテリーの取り扱い説明書をよく読み、正しく安全にご使用頂きますよう宜しくお願い致します。
※ファン・バッテリーは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65326653B301101M84~92164~170
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
65326669B301101L92~100170~176
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65326678B301101LL100~108176~182
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65326687B3011013L108~116182~188
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 機械メンテナンス
ローズプレスサービス合同会社サービス業

機械のメンテナンスは、油汚れ、機械も熱いし、工場内の気温も高く、一般の空調では、よごれるのでバリアーマナエアーを着衣しての作業は、涼しく快適だった。

2025-08-28
用途: 産廃回収作業
製造業

社員より依頼を受けて発注したのですが、お値段相応で、消耗品としてこの夏を乗り切れれば十分、かと思いました。

2025-09-09
用途: タンク清掃作業
卸売・小売業

切削水タンク清掃などの作業で着用していますが、水分は浸透してきます。
また腕への風の抜けがあまりよくありません。
つなぎタイプがあればよいと思います。

2024-11-26
用途: 機械のメンテナンス時

機械などのメンテナンスをしていると体中が油まみれになるので、空調服として使える防護服があってとても助かります。

対象商品 : 65326678
2023-08-02
用途: 農作業等;に最適
中島機械店

薄くて軽い 何より外での作業で日差しを避け体内の汗を放出してくれるので体事態が蒸れにくく着心地が良い

対象商品 : 65326669
2022-08-23
用途: 機械のメンテナンスで使用

通常の空調服だと厚手の為使用するたびに汗が付着し洗濯していましたが、こちらは不織布で使い捨てですが空気の循環はしっかりしていて汚れたら捨てられるため、利便性は良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする