曜日別特売

Armatex ファン付防炎作業服(ジャケットのみ)

Armatex ファン付防炎作業服(ジャケットのみ) - 日光物産(NIKKO)

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。

用途熱中症対策が必要な火気がある現場での作業時。混率(%)日本製防災加工綿100セット内容ジャケット単品のみ内容量1着
注意
※ファン部付近での火気の使用避けて下さい。
※防炎に特化した商品ですが、火気に対する絶対の安全を保障するものではありません。
※不燃ではない為、ご使用いただく中で生地に穴が開く場合がございます。
※ご使用前にファン・バッテリーの取り扱い説明書をよく読み、正しく安全にご使用頂きますよう宜しくお願い致します。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65326739NK-001644812455チャコールM
オープン
取扱い終了
返品不可
65326748NK-001665012857チャコールL
オープン
取扱い終了
返品不可
65326757NK-001685213259チャコールLL
オープン
取扱い終了
返品不可
65326766NK-001705413661チャコール3L
オープン
取扱い終了
返品不可
65326775NK-001705614261チャコール4L
オープン
取扱い終了
返品不可
65326784NK-001705814861チャコール5L
オープン
取扱い終了
返品不可
65326793NK-001644812455ネイビーM
オープン
取扱い終了
返品不可
65326809NK-001665012857ネイビーL
オープン
取扱い終了
返品不可
65326818NK-001685213259ネイビーLL
オープン
取扱い終了
返品不可
65326827NK-001705413661ネイビー3L
オープン
取扱い終了
返品不可
65326836NK-001705614261ネイビー4L
オープン
取扱い終了
返品不可
65326845NK-001705814861ネイビー5L
オープン
取扱い終了
返品不可
65326854NK-001644812455サックスM
オープン
取扱い終了
返品不可
65326863NK-001665012857サックスL
オープン
取扱い終了
返品不可
65326879NK-001685213259サックスLL
オープン
取扱い終了
返品不可
65326888NK-001705413661サックス3L
オープン
取扱い終了
返品不可
65326897NK-001705614261サックス4L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする