さつき
ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプ
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減
リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性
板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途
一般家庭用(介護用)
付属品
補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具
形状
前丸
質量(kg)
製品本体 約4.5/補高便座 約1.0
使用温度範囲(℃)
3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×549×146
電源コード(m)
1.2
機能
リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き
最大消費電力(W)
1070(本体1010/便座60)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
188
最大使用水圧(Mpa)
0.069(流動時)~0.753(静止時)
内容量
1セット
注意
※取付可能な便器の寸法をご確認ください。
※一体型便器、タンクレス便器といった便器から便座が取り外しできないものは、取り付けが行えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65327073
STK-B200W
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400