さつき
ZA FREE パブリックモデル 袖タイプ
便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き
金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途
パブリック用
付属品
標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具
形状
前丸
質量(kg)
製品本体 約3.7
使用温度範囲(℃)
3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
507×540×140
電源コード(m)
1.2
機能
温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音
最大消費電力(W)
655(本体595/便座60)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用水圧(Mpa)
0.069(流動時)~0.753(静止時)
内容量
1セット
注意
※取付可能な便器の寸法をご確認ください。
※一体型便器、タンクレス便器といった便器から便座が取り外しできないものは、取り付けが行えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65327107
STK-B410W
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400