曜日別特売

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG) - 三菱マテリアル

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。
MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。

用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状正三角形60°材質CVDコーティング逃げ角(度)0頂角(°)60材種MC6125材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプインサート:ネガティブ内容量1箱(10個)
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
切削領域
ブレーカ
内接円(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65328699TNMG160404-LP MC61250.44.76軽切削LPIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
65328708TNMG160408-LP MC61250.84.76軽切削LPIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
65328717TNMG160412-LP MC61251.24.76軽切削LPIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65328726TNMG220408-LP MC61250.84.76軽切削LPIC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65328735TNMG220412-LP MC61251.24.76軽切削LPIC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65328744TNMG160404-SH MC61250.44.76軽切削SHIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
65328753TNMG160408-SH MC61250.84.76軽切削SHIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
65328769TNMG220408-SH MC61250.84.76軽切削SHIC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65328778TNMG160404-SA MC61250.44.76軽切削SAIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65328787TNMG160408-SA MC61250.84.76軽切削SAIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
65328796TNMG160412-SA MC61251.24.76軽切削SAIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65328805TNMG220408-SA MC61250.84.76軽切削SAIC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65328814TNMG160404-MP MC61250.44.76中切削MPIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
65328823TNMG160408-MP MC61250.84.76中切削MPIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
65328839TNMG160412-MP MC61251.24.76中切削MPIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65328848TNMG220408-MP MC61250.84.76中切削MPIC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65328857TNMG220412-MP MC61251.24.76中切削MPIC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65328866TNMG160404-MA MC61250.44.76中切削MAIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
65328875TNMG160408-MA MC61250.84.76中切削MAIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65328884TNMG160412-MA MC61251.24.76中切削MAIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65328893TNMG220408-MA MC61250.84.76中切削MAIC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65328909TNMG220412-MA MC61251.24.76中切削MAIC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65328918TNMG270608-MA MC61250.86.35中切削MAIC:15.875D1:6.35
32,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65328927TNMG270612-MA MC61251.26.35中切削MAIC:15.875D1:6.35
32,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65328936TNMG160404-MH MC61250.44.76中切削MHIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65328945TNMG160408-MH MC61250.84.76中切削MHIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65328954TNMG160412-MH MC61251.24.76中切削MHIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65328963TNMG220408-MH MC61250.84.76中切削MHIC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
65328979TNMG220412-MH MC61251.24.76中切削MHIC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65328988TNMG160404 MC61250.44.76中切削無記号IC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65328997TNMG160408 MC61250.84.76中切削無記号IC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329006TNMG160412 MC61251.24.76中切削無記号IC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329015TNMG220404 MC61250.44.76中切削無記号IC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
65329024TNMG220408 MC61250.84.76中切削無記号IC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329033TNMG220412 MC61251.24.76中切削無記号IC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329049TNMG160408-RP MC61250.84.76荒切削RPIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
65329058TNMG160412-RP MC61251.24.76荒切削RPIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329067TNMG220408-RP MC61250.84.76荒切削RPIC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329076TNMG220412-RP MC61251.24.76荒切削RPIC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329085TNMG220416-RP MC61251.64.76荒切削RPIC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329094TNMG270612-RP MC61251.26.35荒切削RPIC:15.875D1:6.35
32,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329103TNMG270616-RP MC61251.66.35荒切削RPIC:15.875D1:6.35
32,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329119TNMG160408-GH MC61250.84.76荒切削GHIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329128TNMG160412-GH MC61251.24.76荒切削GHIC:9.525D1:3.81
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329137TNMG220408-GH MC61250.84.76荒切削GHIC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329146TNMG220412-GH MC61251.24.76荒切削GHIC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329155TNMG220416-GH MC61251.64.76荒切削GHIC:12.7D1:5.16
15,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
65329164TNMG270612-GH MC61251.26.35荒切削GHIC:15.875D1:6.35
32,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329173TNMG270616-GH MC61251.66.35荒切削GHIC:15.875D1:6.35
32,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする