曜日別特売

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG) - 三菱マテリアル

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。
MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。

用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工材質CVDコーティング形状六角形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:12.7取付穴径(Φmm)D1:5.16穴の有無あり材質(チップ)超硬合金厚さS(mm)4.76材種MC6125頂角(°)80内容量1箱(10個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーカ
コーナーR(mm)
切削領域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65329329WNMG080404-LP MC6125LP0.4軽切削
10,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
65329338WNMG080408-LP MC6125LP0.8軽切削
10,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
65329347WNMG080412-LP MC6125LP1.2軽切削
10,300
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
65329356WNMG080404-SH MC6125SH0.4軽切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329365WNMG080408-SH MC6125SH0.8軽切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329374WNMG080412-SH MC6125SH1.2軽切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329383WNMG080404-SA MC6125SA0.4軽切削
10,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329399WNMG080408-SA MC6125SA0.8軽切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329408WNMG080412-SA MC6125SA1.2軽切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329417WNMG080404-SW MC6125SW(ワイパー)0.4軽切削
10,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329426WNMG080408-SW MC6125SW(ワイパー)0.8軽切削
10,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329435WNMG080412-SW MC6125SW(ワイパー)1.2軽切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329444WNMG080404-MP MC6125MP0.4中切削
10,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
65329453WNMG080408-MP MC6125MP0.8中切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
65329469WNMG080412-MP MC6125MP1.2中切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329478WNMG080416-MP MC6125MP1.6中切削
10,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329487WNMG080404-MA MC6125MA0.4中切削
10,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
65329496WNMG080408-MA MC6125MA0.8中切削
10,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
65329505WNMG080412-MA MC6125MA1.2中切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329514WNMG080416-MA MC6125MA1.6中切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329523WNMG080404-MH MC6125MH0.4中切削
10,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329539WNMG080408-MH MC6125MH0.8中切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329548WNMG080412-MH MC6125MH1.2中切削
10,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329557WNMG080404 MC6125無記号0.4中切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329566WNMG080408 MC6125無記号0.8中切削
10,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329575WNMG080412 MC6125無記号1.2中切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329584WNMG080408-MW MC6125MW(ワイパー)0.8中切削
10,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329593WNMG080412-MW MC6125MW(ワイパー)1.2中切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329609WNMG080408-RP MC6125RP0.8荒切削
10,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
65329618WNMG080412-RP MC6125RP1.2荒切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329627WNMG080408-GH MC6125GH0.8荒切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329636WNMG080412-GH MC6125GH1.2荒切削
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする