コンパクトに折り畳みができるプラスチック製のツールカート。軽量なプラスチック製で、さらにコンパクトに折り畳みができるツールカート。ロック用ハンドルを押し込んでロック、引張ってロック解除で簡単に折り畳むことができます。4輪が自在輪なので、狭い場所で取り回しがよく、また前後関係無く操作することができます。工具の携帯や、ネジなどの小物を収納できる便利なツールトレーを装備しています。

用途工具の持ち回り、整理整頓に材質フレーム:アルミ、棚板:PP(ポリプロピレン)ブラック/シルバー高さ(mm)845質量(g)6500奥行(mm)435間口(mm)665折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×435×1070引出しなし棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×310×28内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65333949ATS-1303棚1枚あたり20、総重量60
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする