曜日別特売

マグネットツールパネル

マグネットツールパネル - BIGMAN(ビッグマン)マグネットツールパネル - BIGMAN(ビッグマン)マグネットツールパネル - BIGMAN(ビッグマン)マグネットツールパネル - BIGMAN(ビッグマン)マグネットツールパネル - BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)

強力マグネットで自由自在にレイアウトできるツールパネル、磁力によって工具などを取り付けることができるステンレス板なので、自分好みに配置する事ができます。側面や引き出しの中など、金属製の平らな面に取り付けることができます。

用途壁面での工具の収納に、工具キャビネット内での整理整頓に寸法(mm)300×150×4シルバー質量(g)750タイプステンレス板耐荷重(g)約300内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65333958ATS-131
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65333958
2022-10-29
用途: 接着剤が
有限会社鈴木

裏面のマグネットを貼り付けたときの物だと思いますが接着剤が表面のあちこちについてがちがちに固まってたのが残念です。
 モノタロウさんの製品ではないのですが。
 まあ機能に支障はないので良いですが。
 物は非常に満足です。
 もう1枚追加発注しました。

対象商品 : 65333958
2021-08-17
用途: 作業エリアの工具管理
MAR SURFBOARDS

おそらくですが、店舗などでセール価格になってなければこちらで買うのが最安値です。磁石にくっつく素材であれば垂直でも落ちる事はありませんが、紹介画像(パッケージにある)に工具箱の蓋裏に取り付けて使う感じにすると、蓋を閉めて移動した場合落ちる可能性はあります。作業空間で棒状のマグネットを色々使っているんですが細長いヤスリなどは接点が少なくなってたまに落ちてしまう事、折るタイプのカッターのように刃の部分だけ磁石に付く素材の場合刃が短くなってくると落ちやすいんですが、このパネルタイプの場合落ちにくくなりました。あまり居ないと思いますがスチールボディのカンナなどを保持する場合は刃がパネルに当たってしまうし、溝に当たると欠ける可能性があるため養生が必要になります。移動しないなら十分使えます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする