ツールバッグWF

ツールバッグWF - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。
前面は2mmのマチ付の大型ポケットの更に前面にポケットを装備し、書類や小物を分けて収納する事が可能、裏面は小物を出し入れしやすいオープンポケット

サイズM質量(g)1040寸法(縦×横×奥行)(mm)270×400×220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65334019ITB-22270×400×220
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65334019
2023-08-01
用途: クレー射撃用(装弾、メンテ部品入れ)

剛性のあるしっかりした作りでショルダーベルト、外内にサイドポケットも付いていて
非常に使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする