BIGMAN(ビッグマン)
ツールバッグWF
多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。
前面は2タイプのポケットを装備、左側はマチ付&ファスナーのコンビポケット、右側はマチ付&小部屋のコンビポケットを装備。
サイズ
L
質量(g)
1800
耐荷重(kg)
10
寸法(縦×横×奥行)(mm)
310×570×330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65334028
ITB-23
310×570×330
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください