曜日別特売

ツールボックスPROロング

ツールボックスPROロング - BIGMAN(ビッグマン)

ツールボックスのスタンダードモデルで収納部やカバー等、バリエーション豊富なシリーズです。
中身が取り出しやすい、ハンドル可動モデル、盗難防止に役立つカバー付です。長尺物に対応する横幅480mmのワイドモデルでサイドポケットの片方は、水筒やスプレー缶が入る深型ポケットを装備しています。

質量(g)1700寸法(縦×横×奥行)(mm)300×480×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65334064ITB-28300×480×200
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする