曜日別特売

船用ウェッジ

船用ウェッジ - ノーブランド船用ウェッジ - ノーブランド船用ウェッジ - ノーブランド船用ウェッジ - ノーブランド船用ウェッジ - ノーブランド船用ウェッジ - ノーブランド船用ウェッジ - ノーブランド

船舶用機関部装備品に定められる鋼製ウェッジです

用途重量物の隙間調整にウェッジを差し込み使用します材質鉄(SS400材)仕上ショットブラスト打内容量1個
注意
※先端が尖っていますのでご注意を
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65334299150L2512150
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
65334308250L4025250
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする