曜日別特売

泡シャキスポンジ ソフト

泡シャキスポンジ ソフト - 東和産業泡シャキスポンジ ソフト - 東和産業泡シャキスポンジ ソフト - 東和産業泡シャキスポンジ ソフト - 東和産業泡シャキスポンジ ソフト - 東和産業泡シャキスポンジ ソフト - 東和産業

穴あき構造スポンジでモコモコ泡立ちます。水キレ、泡キレのよいフィルタースポンジを使用しています。持ちやすくて洗いやすい形状です。スポンジ部分には抗菌加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。シンナーなどの溶剤を使用せず、環境に配慮した接着剤を使用しています。

材質不 織 布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタンサイズ(mm)58×34×115適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※火のそばや、高温になる場所、排水口ヌメリとり錠剤などの塩素系薬剤のそばには置かないでください。※軟質プラスチック・漆器等に対しては力の加え方でキズがつく場合がありますので、あらかじめ目立たない部分でご確認の上、ご使用ください。※洗剤は食器用洗剤を使用してください。※お使いの洗剤によっては泡が立ちにくい場合があります。※本品は台所用品洗浄用クリーナーです。本来の用途以外に使用しないでください。※使い始めに素材特有の臭いがする場合がありますが、使用しているうちに消えていきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6533490410238
オープン
108
119(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする