曜日別特売

すご泡Neoネットスポンジ P/Or込

すご泡Neoネットスポンジ P/Or込 - 東和産業すご泡Neoネットスポンジ P/Or込 - 東和産業すご泡Neoネットスポンジ P/Or込 - 東和産業すご泡Neoネットスポンジ P/Or込 - 東和産業すご泡Neoネットスポンジ P/Or込 - 東和産業すご泡Neoネットスポンジ P/Or込 - 東和産業すご泡Neoネットスポンジ P/Or込 - 東和産業

特殊加工のスポンジを使用していますので、泡立ち・泡もちが良く手になじみます。ソフトなスポンジですので、折り曲げが楽にできます。立体構造ネットを使用していますので、食器等の汚れをスッキリかき落とします。スポンジ部分に抗菌加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。

材質ネット:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタンP/Or込サイズ(mm)75×23×150適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※火のそばや、高温になる場所、排水口ヌメリとり錠剤などの塩素系薬剤のそばには置かないでください。※軟質プラスチック・漆器等に対しては力の加え方でキズがつく場合がありますので、あらかじめ目立たない部分でご確認の上、ご使用ください。※洗剤は食器用洗剤を使用してください。※お使いの洗剤によっては泡が立ちにくい場合があります。※本品は台所用品洗浄用クリーナーです。本来の用途以外に使用しないでください。※使い始めに素材特有の臭いがする場合がありますが、使用しているうちに消えていきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6533500813753
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする