東和産業
浴室 すき間洗いクリーナー
ブラシスポンジヘッドが細かなすき間の汚れをかき落とす。ガンコな汚れを落とすヘラ付きです。※パッキンや目地深くに入り込んだカビは落とせない場合があります。
材質
柄:ABS樹脂、頭:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン
サイズ(mm)
24×18×210(1本あたり)
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※コンクリートや石壁などへのご使用はお避けください。※熱湯でのご使用はお避けください。※あまり強くこすりすぎますとキズをつける場合がありますのでご注意ください。※中性洗剤をご使用ください。(強アルカリ性・強酸性洗剤の使用は、本品の劣化を早めますのでお避けください。)※火のそばや高温になる所に置かないでください。※キズの中の汚れや、ガンコなカビはとれない場合があります。※本来の用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65335069
30034
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください