曜日別特売

DBソフトバススポンジ B

DBソフトバススポンジ B - 東和産業DBソフトバススポンジ B - 東和産業DBソフトバススポンジ B - 東和産業DBソフトバススポンジ B - 東和産業

泡立ちが良く、キズをつけにくく汚れを落とします。ふつうの汚れはスポンジ面、ガンコな汚れは不織布面の使い分けができます。持ちやすく洗いやすい形状です。スポンジに抗菌加工を施しています。

材質不織布:ナイロン・ポリエステル、スポンジ:ポリウレタンBサイズ(mm)80×45×155適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※火のそばや高温になる所に置かないでください。※中性洗剤をご使用ください。 (強アルカリ性・強酸性洗剤の使用は、本品の劣化を速めますのでお避けください。)※お使いの洗剤によっては泡が立ちにくい場合があります。※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6533508731404
オープン
148
163(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする