東和産業
リラケアグリップボディブラシ
すべり防止グリップ付きで背中もすいすい洗えるボディブラシです
材質
本体:スチロール樹脂、スベリ止:熱可塑性エラストマー、ブラシ:アクリル
種類
ブラシ
サイズ(mm)
85×40×340
内容量
1個
注意
※皮膚は同一箇所をあまりにも強く長期間こすりすぎると、肌をいためたり、色素沈着が起きるという症例が報告されていますので、ご注意ください。※お肌の弱い方、乳幼児、アレルギー体質の方、及び皮膚に異常のある場合や、お肌に合わない場合はご使用にならないでください。※火のそばや高温になる場所には置かないでください。※レモン等柑きつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがあります。※こすりすぎにご注意ください。※石鹸やボディソープ等の泡が持ち手についた場合、滑りやすくなりますのでご注意ください。※本来の用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65335245
32321
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください