曜日別特売

Nランタス ランチボックス(バッグ付)

Nランタス ランチボックス(バッグ付) - アスベル

バッグの中に入れてもかさばりにくい薄型お弁当箱。4ヶ所のロックとパッキンで汁漏れしない!安心して持ち運べます。油汚れもサッと洗える!防汚加工がされています。ごはんとおかずの区分けに便利な中仕切り付き。ご飯を弁当箱に1/2入れると、200mlお茶碗で約2.3杯分。自動エア弁付き。持ち運びに便利なランチバッグとバッグ用ベルト付き。

容量(mL)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×15.7×5.6材質本体・フタ・仕切・弁本体/PP 箸フタ・箸/AS パッキン・エアー弁/シリコンゴム バッグ/ナイロン ベルト/ポリエステル、ゴム、ナイロン段数1段内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65335446TLB-950ブラック
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
65335455TLB-950ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする