THERMOS(サーモス)
フレッシュランチボックス
色
ラインブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
材質
質量(g)
使用上の注意
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65335988
DSD-704
700
21×9.5×6
ステンレス鋼 ABS樹脂 ポリプロピレン シリコーンゴム 飽和ポリエステル樹脂 【ポーチ】ポリエステル、ポリウレタン 発泡ポリエチレン
300
アルミカップやアルミホイルは使用しないでください。※容器本体はステンレス製です。異なる金属を接触させると化学反応によるサビの原因になります。
1段
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65335997
DSD-1104W
1100
21.5×8.5×10.5
ステンレス鋼 ABS樹脂 ポリプロピレン シリコーンゴム 飽和ポリエステル樹脂 【ポーチ】ポリエステル、ポリウレタン クッション 発泡ポリエチレン
500
食品は十分に冷ましてからフタをしてください。電子レンジでは使用しないでください。アルミカップやアルミホイルは使用しないでください。※容器本体はステンレス製です。異なる金属を接触させると化学反応によるサビの原因になります。
2段
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください