Lustrowere とっても強いケース&スプーン 箸付

Lustrowere とっても強いケース&スプーン 箸付 - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)

スプーン・箸と、2つが一緒に入るケースが付いたコンビセット。
箸は持ちやすい六角箸。スプーンは、つかみやすい太めの柄と、薄くてすくいやすい先。
中のクッションでしっかりキャッチ、音が鳴らない。
素材に抗菌効果のある銀イオン・防汚効果のあるシリコーン配合。
食洗機使用OK。

材質本体・ふた・スプーン/飽和ポリエステル ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー 箸/AS樹脂質量(g)52寸法(cm)箸/18 スプーン/18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カトラリーケース/3.2×18.7×1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65336679H-600ネイビー
オープン
729
802(税込)
当日出荷
65336663H-600ホワイト
オープン
取扱い終了
65336688H-600レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-01
用途: 子供用
その他業種

蓋とのつなぎ目部分は壊れにくい
子供の雑な扱いでは割れるのが残念だが安いので良い
見た目はシンプルで長く使えるのが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする