伸晃
洗面下フリーラック 伸縮タイプ
排水トラップを避けて設置可能な洗面下フリーラック。洗面台下をすっきり収納できます。
幅は50~75cmの間で調節可能。棚の高さは3cm間隔で調節ができます。
材質
フレーム/スチロール樹脂 棚番、メネジ/ポリプロピレン パイプ/PPコーティングスチールパイプ(樹脂部:ABS樹脂)
質量(kg)
1
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500~750×303×309
使用上の注意
耐荷重(5kg)以内でゆとりをもってご使用ください。棚の上に乗ったり座ったり、急激な力を加えないでください。モノを載せるときは、荷重が1か所に集中しないよう、なるべく均等に載せてください。落下しやすいものや破損しやすいもの、棚からはみ出るものは載せないでください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65336837
MTS-EX
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください