和平フレイズ
SUIマイスター 水切りかご
材質
本体/18-8ステンレス鋼 トレー/ステンレス鋼
段数
1段
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65336864
SUI-714
336
118
230
830
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
65336873
SUI-715
395
143
297
1220
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください