和平フレイズ
オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル
ステンレス真空断熱構造のマグボトル 200ml。
シンプル、スタイリッシュなボトルで保温・保冷OK。
少量タイプで、サブのマグボトルとしても。
開けやすいワンタッチ栓。
飲み口は抗菌剤プラスで清潔。
材質
本体/ステンレス鋼(真空断熱構造) 外面/焼付塗装 蓋・飲み口/ポリプロピレン
容量(mL)
200
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.8×7.3×15.3
商品タイプ
ワンタッチタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65336943
RH-1508
ブラック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65336934
RH-1507
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください