曜日別特売

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン - PISCO(ピスコ)

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)

用途ねじとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気制御方向メータイン形状エルボ制御方式メータイン内容量1個
注意
※ニードル閉時の制御流については、漏れを許容していますので、漏れ量がゼロを必要とするような使い方はしないでください。※流量特性は製品単体での参考値であり、配管、回路、圧力条件などにより異なります。※調整ツマミは押すとロックされ、引くと解除されます。なお、ロックを解除できない場合がありますので、操作する際はツマミ側面を強く握らないでください。※流量調整後は必ずロック状態にしてください。ロックしない状態で使用すると調整ツマミが回転し流量が変化する恐れがあります。※調整ツマミを押込む際に回転の位置によってはロック状態とロック解除状態の中間位置で停止することがあります。この状態では完全にロックできていないため、ロック状態の位置まで調整ツマミが押込まれていることを確認してください。※調整ツマミロック時にツマミを無理に回転させるとロック機構部が破損する恐れがあります。※調整ツマミを全開状態から反時計回り、または全閉状態から時計回りへ過剰に回さないでください。調整ツマミ、本体の破損の原因となります。※制御範囲はサイズ毎に異なります。流量調整の際は現在のダイヤル表示値を確認の上、制御範囲内で調整してください。なお、ニードル全閉時のダイヤル表示は必ずしも「0」になるものではありません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
材質
適合ねじ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74033689JSGC4-01BW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー4樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/8)14
1,573
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74033698JSGC4-01BLW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー4樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/8)14
1,573
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
74033707JSGC4-M3BW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー4樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)メートルネジ(mm)M3×0.56.6
2,464
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74033716JSGC4-M3BLW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー4樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)メートルネジ(mm)M3×0.56.6
2,464
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
74033725JSGC4-M5BW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー4樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキメートルネジ(mm)M5×0.86.7
1,353
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
74033734JSGC4-M5BLW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー4樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキメートルネジ(mm)M5×0.86.7
1,353
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74033743JSGC6-01BW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー6樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/8)14
1,573
1,398
1,538(税込)
当日出荷
74033759JSGC6-01BLW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー6樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/8)14
1,573
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
74033768JSGC6-02BW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー6樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/4)25
2,288
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74033777JSGC6-02BLW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー6樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/4)25
2,288
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
74033786JSGC6-M5BW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー6樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキメートルネジ(mm)M5×0.87
1,364
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74033795JSGC6-M5BLW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー6樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキメートルネジ(mm)M5×0.87
1,364
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
74033804JSGC8-01BW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー8樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/8)17
1,958
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74033813JSGC8-01BLW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー8樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/8)17
1,958
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
74033829JSGC8-02BW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー8樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/4)28
2,332
1,998
2,198(税込)
当日出荷
74033838JSGC8-02BLW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー8樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/4)28
2,332
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65337528JSGC4-01B樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトブルー4樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/8)14
1,430
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337537JSGC4-01BL樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトブルー4樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/8)14
1,430
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337546JSGC4-M3B樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトブルー4樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)メートルネジ(mm)M3×0.56.6
2,240
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337555JSGC4-M3BL樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトブルー4樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)メートルネジ(mm)M3×0.56.6
2,240
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337564JSGC4-M5B樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトブルー4樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキメートルネジ(mm)M5×0.86.7
1,230
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337573JSGC4-M5BL樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトブルー4樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキメートルネジ(mm)M5×0.86.7
1,230
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337589JSGC6-01B樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトブルー6樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/8)14
1,430
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337598JSGC6-01BL樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトブルー6樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/8)14
1,430
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337607JSGC6-02B樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトブルー6樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/4)25
2,080
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337616JSGC6-02BL樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトブルー6樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/4)25
2,080
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337625JSGC6-M5B樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトブルー6樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキメートルネジ(mm)M5×0.87
1,240
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337634JSGC6-M5BL樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトブルー6樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキメートルネジ(mm)M5×0.87
1,240
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337643JSGC8-01B樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトブルー8樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/8)17
1,780
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337659JSGC8-01BL樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトブルー8樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/8)17
1,780
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337668JSGC8-02B樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトブルー8樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/4)28
2,120
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337677JSGC8-02BL樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトブルー8樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ管用テーパーネジ(R1/4)28
2,120
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

流量設定が数値で見える!!プッシュロック式 ダイヤル付スピコン
シリンダ速度を数値で管理!ダイヤル付スピコン
速度調整しやすいリニア特性!ダイヤル付スピコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65337528JSGC4-01B74033689JSGC4-01BWJSGC4-01B スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 74033689スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337537JSGC4-01BL74033698JSGC4-01BLWJSGC4-01BL スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 74033698スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337546JSGC4-M3B74033707JSGC4-M3BWJSGC4-M3B スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 74033707スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337555JSGC4-M3BL74033716JSGC4-M3BLWJSGC4-M3BL スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 74033716スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337564JSGC4-M5B74033725JSGC4-M5BWJSGC4-M5B スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 74033725スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337573JSGC4-M5BL74033734JSGC4-M5BLWJSGC4-M5BL スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 74033734スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337589JSGC6-01B74033743JSGC6-01BWJSGC6-01B スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 74033743スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337598JSGC6-01BL74033759JSGC6-01BLWJSGC6-01BL スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 74033759スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337607JSGC6-02B74033768JSGC6-02BWJSGC6-02B スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 74033768スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337616JSGC6-02BL74033777JSGC6-02BLWJSGC6-02BL スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 74033777スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337625JSGC6-M5B74033786JSGC6-M5BWJSGC6-M5B スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 74033786スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337634JSGC6-M5BL74033795JSGC6-M5BLWJSGC6-M5BL スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 74033795スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337643JSGC8-01B74033804JSGC8-01BWJSGC8-01B スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 74033804スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337659JSGC8-01BL74033813JSGC8-01BLWJSGC8-01BL スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 74033813スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337668JSGC8-02B74033829JSGC8-02BWJSGC8-02B スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 74033829スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337677JSGC8-02BL74033838JSGC8-02BLWJSGC8-02BL スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 74033838スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする