曜日別特売

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)
(3件のレビュー)

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)

用途チューブとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気材質樹脂本体:PBT形状ユニオンストレート内容量1個
注意
※ニードル閉時の制御流については、漏れを許容していますので、漏れ量がゼロを必要とするような使い方はしないでください。※流量特性は製品単体での参考値であり、配管、回路、圧力条件などにより異なります。※調整ツマミは押すとロックされ、引くと解除されます。なお、ロックを解除できない場合がありますので、操作する際はツマミ側面を強く握らないでください。※流量調整後は必ずロック状態にしてください。ロックしない状態で使用すると調整ツマミが回転し流量が変化する恐れがあります。※調整ツマミを押込む際に回転の位置によってはロック状態とロック解除状態の中間位置で停止することがあります。この状態では完全にロックできていないため、ロック状態の位置まで調整ツマミが押込まれていることを確認してください。※調整ツマミロック時にツマミを無理に回転させるとロック機構部が破損する恐れがあります。※調整ツマミを全開状態から反時計回り、または全閉状態から時計回りへ過剰に回さないでください。調整ツマミ、本体の破損の原因となります。※制御範囲はサイズ毎に異なります。流量調整の際は現在のダイヤル表示値を確認の上、制御範囲内で調整してください。なお、ニードル全閉時のダイヤル表示は必ずしも「0」になるものではありません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74033847JSGU10W樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー1037
2,398
1,998
2,198(税込)
当日出荷
74033856JSGU10LW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー1037
2,398
1,998
2,198(税込)
当日出荷
74033865JSGU12W樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー1254
2,772
2,498
2,748(税込)
当日出荷
74033874JSGU12LW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー1254
2,772
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74033883JSGU4W樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー48
1,309
1,198
1,318(税込)
当日出荷
74033899JSGU4LW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー48
1,309
1,198
1,318(税込)
当日出荷
74033908JSGU6W樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー614
1,529
1,398
1,538(税込)
当日出荷
74033917JSGU6LW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー614
1,529
1,398
1,538(税込)
当日出荷
74033926JSGU8W樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー820
1,903
1,798
1,978(税込)
当日出荷
74033935JSGU8LW樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー820
1,903
1,798
1,978(税込)
当日出荷
65337686JSGU4樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトグレー48
1,190
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337695JSGU4L樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトグレー48
1,190
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337704JSGU6樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトグレー614
1,390
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337713JSGU6L樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトグレー614
1,390
取扱い終了
代替品有
65337729JSGU8樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトグレー820
1,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337738JSGU8L樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトグレー820
1,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337747JSGU10樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトグレー1037
2,180
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337756JSGU10L樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトグレー1037
2,180
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337765JSGU12樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトグレー1254
2,520
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
65337774JSGU12L樹脂本体:ブラック、ツマミ:ライトグレー1254
2,520
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

流量設定が数値で見える!!プッシュロック式 ダイヤル付スピコン
シリンダ速度を数値で管理!ダイヤル付スピコン
速度調整しやすいリニア特性!ダイヤル付スピコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65337686JSGU474033883JSGU4WJSGU4 スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 74033883スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337695JSGU4L74033899JSGU4LWJSGU4L スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 74033899スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337704JSGU674033908JSGU6WJSGU6 スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 74033908スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337713JSGU6L74033917JSGU6LWJSGU6L スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 74033917スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337729JSGU874033926JSGU8WJSGU8 スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 74033926スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337738JSGU8L74033935JSGU8LWJSGU8L スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 74033935スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337747JSGU1074033847JSGU10WJSGU10 スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 74033847スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337756JSGU10L74033856JSGU10LWJSGU10L スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 74033856スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337765JSGU1274033865JSGU12WJSGU12 スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 74033865スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65337774JSGU12L74033874JSGU12LWJSGU12L スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 74033874スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74033908
2023-10-24
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

元圧が高すぎて思ったような流速にはならなかった。
減圧して再チャレンジします。

対象商品 : 74033883
2023-01-20
用途: 試験治具へ組込、空気流量調整

目盛付で好みの流量でダイヤルを固定できる点が良い。ただし、決められた目盛でしか固定できないので細かな微調整は出来ない。

対象商品 : 65337713
2022-02-08
用途: 機械の流量の調整
サービス業

ダイヤル数値付きでわかりやすく、設定値でロックできるところが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする