曜日別特売

自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃

自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 - 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 - 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 - 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 - 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 - 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 - 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 - 三菱マテリアル

小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。
刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。
高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。
切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。
刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。
工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。
炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。
メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。

用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65338474MP4ECD0300S044.543-0.03~0.01
4,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65338483MP4ECD0350S04543.5-0.03~0.01
4,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65338499MP4ECD0400S04644-0.03~0.01
4,300
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
65338508MP4ECD0500S067.565-0.03~0.01
5,300
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
65338517MP4ECD0600S06966-0.03~0.01
5,300
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
65338526MP4ECD0700S0710.577-0.03~0.01
9,420
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
65338535MP4ECD0800S071278-0.03~0.01
10,600
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
65338544MP4ECD0800S081288-0.03~0.01
9,180
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
65338553MP4ECD0900S1013.5109-0.03~0.01
12,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
65338569MP4ECD1000S0715710-0.03~0.01
14,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
65338578MP4ECD1000S10151010-0.03~0.01
12,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
65338587MP4ECD1200S10151012-0.03~0.01
17,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
65338596MP4ECD1200S12151212-0.03~0.01
17,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65338605MP4ECD1400S10151014-0.04~0.01
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする