MAGIQ(東京堂)
ルシアローズブッシュ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
ローズ ばら
材質
ポリエステル
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
クリーム
ダークピンク
ピンク
ピーチ
ブラック
レッド
ロイヤルブルー
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
花径(cm)
長さL×幅W(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65341028
FM001617-001
クリーム
7
37×25
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76484303
FM001617-004
イエロー
7
37×25
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65341037
FM001617-002
ピンク
7
-
37
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76484319
FM001617-052
ダークピンク
7
37×25
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65341046
FM001617-003
レッド
7
37×25
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65341064
FM001617-033
ロイヤルブルー
7
-
37
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60302195
FM001617-020
ブラック
-
-
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65341055
FM001617-006
ピーチ
7
37×25
-
¥
1,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。