MAGIQ(東京堂)
クイーンカサブランカ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
長さ(cm)
68
分類
ゆり カサブランカ リリー
花径(cm)
22
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63904535
FM003001-001【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ホワイト
¥
1,300
¥
1,298
¥
719
アウトレット
¥
791
(税込)
当日出荷
返品不可
残り30点です
65342805
FM003001-001
-
ホワイト
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
65342814
FM003001-002
-
ピンク
¥
980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください