MAGIQ(東京堂)
カレンローズペタル
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
ローズ ばら
花径(cm)
4~4.5
内容量
1袋(100枚)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65344887
FM006029-001
ホワイト
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65344905
FM006029-003
レッド
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
65344914
FM006029-042
ピンクモーブ
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
65344896
FM006029-002
ピンク
¥
800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください