MAGIQ(東京堂)
デライトストック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
ライラック ストック
花径(cm)
3~5
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20741369
FM006188-004
イエロー
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741378
FM006188-006
ピーチ
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741387
FM006188-050
ライラックピンク
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741396
FM006188-052
ホットピンク
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65345079
FM006188-001
ホワイト
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください