MAGIQ(東京堂)
エリーチューリップバンドル
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
チューリップ
花径(cm)
4
花長(cm)
4
内容量
1束(5本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20741430
FM008054-001
クリームホワイト
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741439
FM008054-004
イエロー
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741448
FM008054-006
ピーチピンク
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
返品不可
65345928
FM008054-001
クリームホワイト
¥
680
取扱い終了
返品不可
65345937
FM008054-004
イエロー
¥
680
取扱い終了
返品不可
65345946
FM008054-006
ピーチピンク
¥
680
取扱い終了
返品不可
65345955
FM008054-028
コーラル
¥
680
取扱い終了
返品不可
65345964
FM008054-053
レッドビューティ
¥
680
取扱い終了
返品不可
65345973
FM008054-102
スイートピンク
¥
720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください