東京堂
プリティカローズピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
ローズ ばら
材質
ポリエステル
内容量
1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
花径(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65346314
FM008659-001
クリームホワイト
5.5
18
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65346323
FM008659-002
アンティークピンク
5.5
18
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65346339
FM008659-003
レッド
5.5
18
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65346348
FM008659-016
ビューティ
5.5
18
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65346366
FM008659-050
ライラック
5.5
18
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53172536
FM008659-055
スカイブルー
-
-
¥
880
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53172527
FM008659-033
ロイヤルブルー
-
-
¥
880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65346357
FM008659-048
クリームピンク
5.5
18
¥
820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。