MAGIQ(東京堂)
シェスタアイビーガーランド
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
分類
アイビー
寸法(cm)
葉:L3~6×L180
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65348493
FG001465-023
-
ライトグリーン
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65348509
FG001465-024
-
グリーン
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80453995
FG001465-023【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ライトグリーン
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,198
アウトレット
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください