MAGIQ(東京堂)
マンザニータ
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
分類
枝 バイン
長さL×幅W(cm)
95×50
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65349376
FG003336
ブラウン
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65349385
FG003337
ナチュラル
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65349394
FG003339
グレイウォッシュ
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください