MAGIQ(東京堂)
イングリッシュアイビーガーランド
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
グリーン
分類
アイビー
寸法(cm)
葉:L4~10×L180
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65350173
FG005344
-
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58846895
FG005344【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
2,600
¥
2,598
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください