東京堂
ベテラーノ
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
陶器
色
マットホワイト
分類
花器 ベース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.5×5.0×5.0
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65353068
CX000060-001
-
¥
1,000
¥
869
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72464580
CX000060-001【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
1,000
¥
869
¥
699
アウトレット
¥
769
(税込)
当日出荷
返品不可
残り39点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください