東京堂
ネオスクエアL
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
陶器
分類
花器 ベース
寸法(cm)
口15.0×H30.0
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65353199
CX000474-001
シャイニーホワイト
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65353208
CX000474-020
シャイニーブラック
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください