東京堂
バースボウルL
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
陶器
分類
花器 ベース
寸法(Φ×高さH)(cm)
12.0×9.5
口径(Φcm)
9
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65353244
CX000601-013
シャイニーアイボリー
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65353253
CX000601-020
シャイニーブラック
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください