曜日別特売

ミニョンハートS

ミニョンハートS - 東京堂ミニョンハートS - 東京堂
(1件のレビュー)

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質陶器分類花器 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.0×4.5×17.5内容量1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65353436CX001496-001シャイニーホワイト
1,000
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
65353445CX001496-002シャイニーピンク
1,000
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-25
用途: 室内の切り花生け
その他業種

自宅で育てた花をそのまま生けたり、切り戻した花を生けています。ピンクで可愛いデザインが緑の葉を引き立ててくれるので色々な花を剣山に生けて楽しんでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする