東京堂
サークルBOX SS
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
材質
紙
分類
花器 ベース
寸法(cm)
内寸:Φ9×内寸H3.8
寸法(Φ×高さH)(cm)
Φ9.5×H4.6
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65353987
GF001080-001
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65353996
GF001080-020
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください