東京堂
カレ M
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
材質
紙
分類
花器 ベース
寸法(cm)
H8.0×口17.0×内寸16.5
内容量
1袋(3個)
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65354093
GF001410-013
ベージュ
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65354109
GF001410-020
ブラック
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください